曜日別特売
NO.102G-NL 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 46014254

※105G-N(B)

NO.102G-NL 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 46014254
NO.102G-NL 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 46014254

100G-N トラック型 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40注文コード46014254品番NO.102G-NL
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)40許容荷重(kg)80許容荷重(daN)78.4取付高(mm)60材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)16表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径d(mm)5.5偏芯E(mm)19取付座厚さt(mm)2.3旋回半径r(mm)46車輪径D(Φmm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする