曜日別特売
NO.105JH-PS 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014997

※105JH-Ps

NO.105JH-PS 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014997
NO.105JH-PS 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014997

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)156.8注文コード46014997品番NO.105JH-PS
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7983,898

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。

車輪径(Φmm)65許容荷重(kg)160許容荷重(daN)156.8取付ピッチ(mm)62×62取付高(mm)87材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型車輪幅(mm)27表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)71ストッパー回転ストッパー付取付穴径(Φmm)8.5偏芯E(mm)27取付座厚さt(mm)2.9取付穴ピッチ(mm)62×62座金寸法(mm)78×78キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする