曜日別特売
NO.103-NS 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所 46015067

※105-Ns

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(kg)80
許容荷重(daN)78.4
取付高(mm)65
取付高H(mm)65
内容量1個注文コード46015067品番NO.103-NS
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)80許容荷重(daN)78.4取付ピッチ(mm)29×47取付高(mm)65材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型車輪幅(mm)22表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)53ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付ピッチ(mm)(P1×P2)29×47取付穴径d(mm)6.5偏芯E(mm)19取付座厚さt(mm)2車輪径D(Φmm)50特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性座金寸法(mm)42×60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする