曜日別特売
NO.203-16 200 カスク型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015392

※205

NO.203-16 200 カスク型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015392
NO.203-16 200 カスク型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015392

200 カスク型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46015392品番NO.203-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)16×取付高(mm)66材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)20表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし軸径d(Φmm)16偏芯E(mm)19主軸高さ(mm)36旋回半径r(mm)44キャスタータイプ差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする