曜日別特売
NO.305S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015925

※307

NO.305S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015925
NO.305S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015925

300 ボルト型 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじ径M12. P.1.25車輪径(Φmm)63ストッパー回転ストッパー付注文コード46015925品番NO.305S
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)60ねじ径M12. P.1.25取付高(mm)82材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)21表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)25偏芯E(mm)25許容荷重(N[kgf])588(60)主軸高さ(mm)40旋回半径r(mm)67キャスタータイプねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46015977
2017-10-07
用途: 食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする