NO.307S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015961

※307s

300 ボルト型 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじ径M12. P.1.25車輪径(Φmm)100ストッパー回転ストッパー付注文コード46015961品番NO.307S
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)85ねじ径M12. P.1.25取付高(mm)124材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)22表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)33主軸高さ(mm)30旋回半径r(mm)93キャスタータイプねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46015977
2017-10-07
用途: 食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする