曜日別特売
NO.309 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015995

※307

NO.309 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015995
NO.309 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015995

300 ボルト型 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径Φ21. 丸棒車輪径(Φmm)155ストッパーなし注文コード46015995品番NO.309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)155許容荷重(daN)120ねじ径Φ21. 丸棒取付高(mm)189材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)28表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし偏芯E(mm)44主軸高さ(mm)70旋回半径r(mm)122キャスタータイプ差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46015977
2017-10-07
用途: 食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする