NO.605G-NM 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所 46016537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像は605G-N(M)になります

600G-N 固定型 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード46016537品番NO.605G-NM
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)120取付ピッチ(mm)80取付高(mm)85材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)23(車輪)マルーン表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径d(mm)6.5取付座厚さt(mm)2.3座金寸法(mm)48×106キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする