車輪径(Φmm)155許容荷重(kg)100許容荷重(daN)98取付ピッチ(mm)67X103取付高(mm)190材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)28表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190取付ピッチ(mm)(P1×P2)67X103取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)44取付座厚さt(mm)4旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)155座金寸法(mm)90×125キャスタータイププレート式自在車キャスター