曜日別特売

キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46017745品番NO.205E-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)63許容荷重(kg)30許容荷重(daN)29.4取付高(mm)82材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)21表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付高H(mm)82軸径d(Φmm)19偏芯E(mm)25主軸高さ(mm)40旋回半径r(mm)57車輪径D(Φmm)63キャスタータイプ差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする