キャスター 220E・215E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100車輪ナイロン一体車輪注文コード46018664品番215S0E-N100-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)160×63×58取付高(mm)122車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.429E-N100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4車輪ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)32取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする