車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)50取付座(mm)160×63×58取付高(mm)103材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN85寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)74取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4ストッパー回転ストッパー付寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)28取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪