ハンマーキャスター
キャスター 220E・215E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
車輪
ナイロン一体車輪
注文コード
46019075
品番
220S0E-N75-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪・材質
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
94×45×34
取付高(mm)
93
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N75
寸法S(mm)
28.9
旋回半径(mm)
68
取付寸法(mm)
80×40×20
寸法T(mm)
28.3
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
寸法U(mm)
7
偏芯E(mm)
29
取付寸法X×Y×Z(mm)
80×40×20
取付座A×B×C(mm)
94×45×34
取付穴径P(Φmm)
5.2
キャスタータイプ
コーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪