車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60取付座(mm)160×63×58取付高(mm)103車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.429E-N85寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)72取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4車輪ナイロン一体車輪ストッパーなし寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)28取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪