キャスター 220S・213S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)50取付座(mm)160×63×58注文コード46019382品番213S0S-NRB50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60取付座(mm)160×63×58取付高(mm)70車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)68寸法T(mm)59.4車輪ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする