車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)160×63×58取付高(mm)85材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.428S-PH65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4ストッパー回転ストッパー付寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)29取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター