220S-PB65 キャスター 220S・213S ハンマーキャスター 46019662

※220S-N65

220S-PB65 キャスター 220S・213S ハンマーキャスター 46019662
220S-PB65 キャスター 220S・213S ハンマーキャスター 46019662
220S-PB65 キャスター 220S・213S ハンマーキャスター 46019662
220S-PB65 キャスター 220S・213S ハンマーキャスター 46019662

キャスター 220S・213S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入取付座(mm)160×63×58注文コード46019662品番220S-PB65
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)160×63×58取付高(mm)85材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.428S-PB65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)63寸法T(mm)59.4ストッパーなし寸法U(mm)8.5偏芯E(mm)29取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする