※220S-N65
ハンマーキャスター
キャスター 220S・213S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
取付座(mm)
160×63×58
注文コード
46019671
品番
220S-PB75
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
160×63×58
取付高(mm)
93
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PB75
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
67
寸法T(mm)
59.4
ストッパー
なし
寸法U(mm)
8.5
偏芯E(mm)
28
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード