ハンマーキャスター
キャスター 220S・213S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
160×63×58
注文コード
46019714
品番
220S0S-PH65-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
160×63×58
取付高(mm)
85
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S-PH65
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
63
寸法T(mm)
59.4
車輪
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
寸法U(mm)
8.5
偏芯E(mm)
29
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター