曜日別特売
315EK-RN100 キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター 46020073

※315EK-UR75

315EK-RN100 キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター 46020073
315EK-RN100 キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター 46020073
315EK-RN100 キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター 46020073

キャスター 320EK・315EK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46020073品番315EK-RN100
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)22×40取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする