※320EK-R65
ハンマーキャスター
キャスター 320EK・315EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
注文コード
46020161
品番
320EK-N65
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
81
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
24
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター