車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.434S-CHR125旋回半径(mm)102ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター