曜日別特売

キャスター 400F0S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード46020956品番400F0S-RDB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)108×108取付高(mm)140車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.437S-RDB100旋回半径(mm)86車輪ゴム一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)140偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする