車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.425S-WR150旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)199偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター