400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446

※400SRP-URB125

400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446
400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446
400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446
400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446
400SRP-WR150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021446

キャスター 400SRP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入注文コード46021446品番400SRP-WR150
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.425S-WR150ストッパーなし取付高H(mm)199車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする