400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455

※400SRP-URB125

400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455
400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455
400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455
400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455
400SRP-WRB125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021455

キャスター 400SRP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入注文コード46021455品番400SRP-WRB125
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.435S-WRB125ストッパーなし取付高H(mm)174車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする