ハンマーキャスター
キャスター 4208EX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46021674
品番
4208EX-LB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,510
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
85
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-LB65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
24
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター