ハンマーキャスター
キャスター 4208EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
注文コード
46021692
品番
4208EX-MC100
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
126
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター