曜日別特売
4208EX-MC40 キャスター 4208EX ハンマーキャスター 46021726

キャスター 4208EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40材質(車輪)MCナイロン一体車輪注文コード46021726品番4208EX-MC40
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)24×58取付高(mm)60材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC38旋回半径(mm)41ストッパーなし偏芯E(mm)20キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする