曜日別特売
4208EX-N125 キャスター 4208EX ハンマーキャスター 46021771

キャスター 4208EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン一体車輪注文コード46021771品番4208EX-N125
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)24×58取付高(mm)152材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N125旋回半径(mm)103ストッパーなし偏芯E(mm)39キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする