曜日別特売
4208EX-N85 キャスター 4208EX ハンマーキャスター 46021814

キャスター 4208EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪注文コード46021814品番4208EX-N85
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)24×58取付高(mm)107材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N85旋回半径(mm)72ストッパーなし偏芯E(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする