曜日別特売
4208EX-PR65 キャスター 4208EX ハンマーキャスター 46021866

キャスター 4208EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入注文コード46021866品番4208EX-PR65
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)24×58取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)58ストッパーなし偏芯E(mm)24キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする