曜日別特売
4208EX-R150 キャスター 4208EX ハンマーキャスター 46021884

キャスター 4208EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入注文コード46021884品番4208EX-R150
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)24×58取付高(mm)180材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R150旋回半径(mm)118ストッパーなし偏芯E(mm)42キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする