※415EK-N65
ハンマーキャスター
キャスター 420EK・415EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46023433
品番
415EK-MC75
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
91
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード