曜日別特売
415EK-RN85 キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター 46023512

※415EK-N65

415EK-RN85 キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター 46023512
415EK-RN85 キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター 46023512
415EK-RN85 キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター 46023512

キャスター 420EK・415EK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46023512品番415EK-RN85
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)22×40取付高(mm)103材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする