※420EK-R50
ハンマーキャスター
キャスター 420EK・415EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
注文コード
46023607
品番
420EK-MC40
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
56
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード