ハンマーキャスター
キャスター 420EN・415EN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46023905
品番
4151EN-RDB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
Φ32×52
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
437E-RDB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
32
取付パイプ外径T(mm)
Φ32
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3