曜日別特売
4155EN-MC100 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024334

※415 1EN-N75

4155EN-MC100 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024334
4155EN-MC100 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024334
4155EN-MC100 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024334

キャスター 420EN・415EN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46024334品番4155EN-MC100
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)126材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32取付パイプ外径T(mm)□32適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする