車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)25×52取付高(mm)180材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R150旋回半径(mm)118ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)42適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)Φ25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪