※415 2EX-UR75
ハンマーキャスター
キャスター 420EX・415EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46026084
品番
4151EX-MC75
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
16×50
取付高(mm)
95
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
29
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター