曜日別特売
4155EX-MC125 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026407

※415 2EX-UR75

4155EX-MC125 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026407
4155EX-MC125 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026407
4155EX-MC125 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026407

キャスター 420EX・415EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46026407品番4155EX-MC125
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)21×52取付高(mm)152材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)39偏芯E(mm)39キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする