曜日別特売
4155EX-N50 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026461

※415 2EX-UR75

4155EX-N50 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026461
4155EX-N50 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026461
4155EX-N50 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026461

キャスター 420EX・415EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46026461品番4155EX-N50
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)21×50取付高(mm)68材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.429G-N50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)21偏芯E(mm)21キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする