曜日別特売
4155EX-UR40 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026556

※415 2EX-UR75

4155EX-UR40 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026556
4155EX-UR40 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026556
4155EX-UR40 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026556

キャスター 420EX・415EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)38材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46026556品番4155EX-UR40
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
車輪径(Φmm)38許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)21×50取付高(mm)59材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)16金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)20偏芯E(mm)20キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする