曜日別特売
415K-MC40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028184

※415K-N50

415K-MC40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028184
415K-MC40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028184
415K-MC40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028184

キャスター 420K・415K

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付注文コード46028184品番415K-MC40
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)11×38.5取付高(mm)56材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)20軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46028227
2022-07-14
用途: プロテックストランク Fシリーズ コアIII FS-1のキャスター

金属ホイールより軽く、85mmはバランス的に使いやすいです。100mmだと不安定、65mm、75mmだと引っかかってもうちょい大きいのが欲しいと思いこれを買い足しました。タイヤも柔らかめで、マンションの廊下を転がしても音は控えめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする