曜日別特売
413SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029042

※413SK-PH65

413SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029042
413SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029042
413SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029042

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付注文コード46029042品番413SK-CHR100
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434S-CHR100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)35軸長L(mm)65偏芯E(mm)35軸径T(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする