※420SK-UB65
ハンマーキャスター
キャスター 420SK・413SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
注文コード
46029331
品番
420SK-C100
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
426S-C100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
35
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード