ハンマーキャスター
420SK・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
許容荷重(daN)
120
注文コード
46029417
品番
420SK-RDB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
437S-RDB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪