曜日別特売

420SK・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム一体車輪 ローラーベアリング入許容荷重(daN)50注文コード46029426品番420SK-RDB65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)85材質(車輪)ゴム一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.437S-RDB65旋回半径(mm)63ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)29軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする