ハンマーキャスター
キャスター 420YS・413YS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46030162
品番
413YS-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
429S-NRB125
旋回半径(mm)
104
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター