キャスター 420YS・413YS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入注文コード46030223品番413YS-UB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)200取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.439S-UB125旋回半径(mm)104車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする